付属品Type-Cケーブル、取扱説明書、ハンドストラップ、調整用レンチ
仕様【充電時間/連続使用時間(時間)】約2/約3.5
その他LEDライト搭載、過電圧保護機能搭載、過熱保護機能搭載
寸法(mm)幅64×奥行22×高さ102(収納時)
色グリーン
質量(g)230
電源リチウムイオン3.7V1500mAh
対応メディアmicroSD MP3ファイル(最大128GBまで)※容量内でも相性により再生できない場合があります。
BluetoothVer.5.4、見通し10m
音声出力約3W(スピーカー45mm)
防水IPX4