メイン画像

KBT-560SS GY スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 69920631 KBT-560SS GY スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 69920631 KBT-560SS GY スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 69920631 KBT-560SS GY スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 69920631 KBT-560SS GY スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 69920631

スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69920631 品番 KBT-560SS GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

本体を開くとスマホスタンドになるポータブルワイヤレススピーカーです。スマホとBluetooth接続してワイヤレススピーカーとして使える他、microSD再生も可能。便利なType-C充電に加え、IPX4防水機能付きでアウトドアにもぴったり。
個性的なカラーリングと遊び心あるデザインで自慢したくなるアイテムです。

付属品Type-Cケーブル、取扱説明書、ハンドストラップ、調整用レンチ 仕様【充電時間/連続使用時間(時間)】約2/約3.5 その他LEDライト搭載、過電圧保護機能搭載、過熱保護機能搭載 寸法(mm)幅64×奥行22×高さ102(収納時) グレー 質量(g)230 電源リチウムイオン3.7V1500mAh 対応メディアmicroSD MP3ファイル(最大128GBまで)※容量内でも相性により再生できない場合があります。 BluetoothVer.5.4、見通し10m 音声出力約3W(スピーカー45mm) 防水IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする