メイン画像
Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の CD
Verbatim(バーベイタム)の CD-R
データ用CD-Rホワイトレーベル(スピンドルケース)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
69920667
品番
SR80FP50V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
対応インクジェットプリンターでレーベル印刷ができるホワイトレーベル。データ用(1回書込み)CD-R 700MBの50枚セットです。
用途
データ用
仕様
ワイドホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応)※ワイドプリントエリア内径23mm
質量(g)
CD-R:14.5、ケース込み:920
規格
CD-R(1回書込み用)
速度
1〜48倍速
直径×高さ(mm)
【CD-R】120×1.2【ケース】142×95
ケース
スピンドルケース
容量(MB)
700