メイン画像

BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69920701 品番 VBR520YP1D4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

BDXL規格に準拠した、容量100GBと大容量の録画用3層ブルーレイディスクです。1層や2層のメディアに比べて2倍以上の容量のため、ハイビジョンでたっぷりデータを保存することができます。
1回録画追記型なので大事な番組を消す心配はなく、空き容量がある限り何度でも追加ダビングができます。

用途録画用 仕様ホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応) 質量(g)14.5 規格BD-R XL(1回追記型) 速度2〜4倍速 記録時間地上デジタル720分 / BSデジタル520分 / 4K BS CS 370分 直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2 ケース10mmプラ 容量(GB)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする