メイン画像

AX-CR80(K) AUREX CDラジオ 東芝 69920746 AX-CR80(K) AUREX CDラジオ 東芝 69920746 AX-CR80(K) AUREX CDラジオ 東芝 69920746 AX-CR80(K) AUREX CDラジオ 東芝 69920746 AX-CR80(K) AUREX CDラジオ 東芝 69920746 AX-CR80(K) AUREX CDラジオ 東芝 69920746

AUREX CDラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69920746 品番AX-CR80(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを搭載、縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。
Bluetoothは送受信機能を搭載。スマホの音源をラジオで聴くだけでなく、ラジオ番組やCDをBluetooth搭載のイヤホンやスピーカーで聴くことも可能。
音源に合わせた4種類の音質切替モードを搭載。中でも「声くっきり機能」は人の声を強調した音質になり、ラジオや語学学習などに最適です。

付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き) 仕様【CD部】2チャンネルステレオ、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、リピート・プログラム再生機能、【ラジオ部】 受信周波数:FM:76.0〜108.0MHz AM:531〜1,710kHz、AM1/FM1/FM2各局5局最大15局まで登録可能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時:約16、CD再生時:約3 寸法(mm)幅272×高さ147×奥行72(突起部含まず) 質量(kg)電池含む1.34、電池含まず1.2 ブラック 電源(V)AC10050/60Hz または 単3乾電池×6(別売り) 消費電力(W)15 最大出力(W)【実用】2.2+2.2(Bluetooth)+1.7+1.7(CD・ラジオ・LINE) スピーカーΦ3.6コーン形(4Ω)×2 BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m 入出力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする