メイン画像

【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69920780 品番 MB-LS5000MK2 BK
参考基準価格(税別)¥2,618 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃〜+55℃ Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。

付属品USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC ブラック 質量(g)125 電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65 出力[合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.8×101 入力[USB-C] 5V/2A(10W)Max 機能パススルー 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 最大エネルギー密度195(Wh/kg) 標準容量(mAh)5000(16Wh) バッテリー容量(mAh)2500 蓄電時間(時間)2.5〜3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用) 充放電回数(回)1000(理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする