付属品USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC
色ホワイト
質量(g)125
電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65
出力[合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.8×101
入力[USB-C] 5V/2A(10W)Max
機能パススルー
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
最大エネルギー密度195
標準容量(mAh)5000(16Wh)
バッテリー容量(mAh)2500
蓄電時間(時間)2.5〜3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用)
充放電回数(回)1000(理論値)