メイン画像

【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69920807 品番 MB-LS10000MK2 WH
参考基準価格(税別)¥3,527 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃〜+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。

付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)217 電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65 出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×16×143.5 入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max 機能パススルー 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 最大エネルギー密度195 標準容量(mAh)10000(32Wh) バッテリー容量(mAh)50000 蓄電時間(時間)4〜5(9V/2A 充電時 C to Cケーブル使用) 充放電回数(回)1000(理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする