UAG-SL1L-STD-BK UAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグ プリンストン 69920990 UAG-SL1L-STD-BK UAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグ プリンストン 69920990 UAG-SL1L-STD-BK UAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグ プリンストン 69920990 UAG-SL1L-STD-BK UAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグ プリンストン 69920990

UAG社スタンダードイシュー 1Lスリングバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69920990 品番UAG-SL1L-STD-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スタイル・利便性・耐久性を併せ持った完璧なバッグです。日常使いにも旅行にもコンパクトで軽量なこのバッグなら、必要なものをパッキングして常に手の届くところで持ち歩けます。調節可能なストラップで、完璧なクロスボディフィットを保証します。目立たないAirTagポケットやDリングキーリーシュなどの工夫された機能により安全かつ簡単にアクセスできます。

ブラック 質量(g)159 容量(L)1 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×140×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする