FSC
FSCの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
FSCの ディスプレイ/モニター付属品
液晶TV上のせラックS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69921419
品番
FS-TU01S
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
液晶TVの上にのせるだけの簡単取り付け
パソコンやゲーミングモニターにも対応
工具不要
材質
ABS製
色
ブラック
耐荷重(kg)
1
本体質量(g)
89
外寸(mm)
218×114
内寸(mm)
177×108