※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ダイヤフラムポンプ
ダイヤフラムポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大吐出量(L/min)
13
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(ダイヤフラム)
ふっ素ゴム
注文コード
69922002
品番
TD-08AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
最大吐出量・材質
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
空気供給口:Rc1/4
ポンプ口径
Rc1/4
最大吐出量(L/min)
13
吸込全揚程(m)
最大6
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(ダイヤフラム)
ふっ素ゴム
仕様
標準形
トラスコ品番
460-8348
使用温度範囲(℃)
0〜+60(但し、凍結なきこと)
シリーズ
TD
範囲(mm)
材料内固形物:Φ1以下
使用空気圧力(MPa)
0.2〜0.7