※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラムポンプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大吐出量(L/min)13 材質(本体)ステンレス 材質(ダイヤフラム)ニトリルゴム 注文コード69922072 品番TD-08SN
参考基準価格(税別)¥148,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は最大吐出量・材質など70種類から選べます 他の種類を見る
接続口径空気供給口:Rc1/4 ポンプ口径Rc1/4 最大吐出量(L/min)13 吸込全揚程(m)最大6 材質(本体)ステンレス 材質(ダイヤフラム)ニトリルゴム トラスコ品番460-8411 使用温度範囲(℃)0〜+60(但し、凍結なきこと) シリーズTD 範囲(mm)材料内固形物:Φ1以下 使用空気圧力(MPa)0.2〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする