FSC
FSCの AV家電
FSCの オーディオ
FSCの ヘッドホン/イヤホン/マイク
充電しながらType-Cイヤホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69922566
品番
FS-CSSLPJY-WH
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
音楽を聞きながら充電が可能(最大5V2A)
DAC搭載でアナログ式、デジタル式に対応
再生や音量調整が可能なリモコン付
横向きに寝ながらでも耳が痛くなりにくいコンパクトヘッド
仕様
DAC搭載、ハンズフリー通話対応
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1.2
充電方式
最大5V2A
イヤホン形状
カナル型