3-2299782-1 自動車用コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69922687

自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●TE Connectivity Gary カラー固定スライドは、グループ C HDSCS ハウジングを取り付け中に固定するのに使用します。ロッキングスライドは、厚さ 1.50 mm のパネルに対応できます。ボディ材質は PBT GF です UL94 94V-0等級●コード番号:196-6250注文コード69922687品番3-2299782-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
仕様●TE Connectivity Gary カラー固定スライドは、グループ C HDSCS ハウジングを取り付け中に固定するのに使用します。ロッキングスライドは、厚さ 1.50 mm のパネルに対応できます。ボディ材質は PBT GF です UL94 94V-0等級●コード番号:196-6250アズワン品番65-7669-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする