FSC
FSCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
FSCの モバイルバッテリー/充電器
FSCの モバイルバッテリー
リン酸鉄モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69922731
品番
FS-IPMB01-BK
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
安全設計 発火の危険性が低いリン酸鉄モバイルバッテリー
繰り返し使用回数:約1,000回(従来モデルの約2倍)
LEDでバッテリーの残量表示
色
ブラック
質量(g)
220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×140×16
定格出力
5V2A USB-A端子
バッテリー容量(mAh)
10000
定格入力
DC5V2A Type-C端子