ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69922758 品番FS-WJ02S-BK
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スタンド式としても使える
スマートフォン、TWSイヤホン、AppleWatchの充電に対応
最大出力:15W
マグネット吸着でしっかり固定
給電端子:Type-C 9V2A
PD60W対応 充電ケーブル1m付属

ブラック 最大出力(W)15 給電端子Type-C 9V2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする