FSC
FSCの AV家電
FSCの オーディオ
FSCの ヘッドホン/イヤホン/マイク
寝ながら完全ワイヤレスイヤホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69922767
品番
FS-TWSSLP01-WH
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寝ながらでも痛くなりにくいコンパクトデザイン
イヤピースの交換不可
ハンズフリー通話対応
タッチセンサー式
付属品
充電ケーブル約25cm同梱
仕様
【充電ケース充電時間】約1時間、【連続再生】約5時間、【連続通話】約3〜4時間
色
ホワイト
本体質量(g)
イヤホン:約2(片耳)
充電時間(時間)
イヤホン:約1
Bluetooth
Ver5.3
充電端子
Type-C
対応コーデック
SBC、AAC