曜日別特売
1-2350891-1 自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69922967

自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69922967品番1-2350891-1
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3729アズワン品番65-7584-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする