ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋外据置形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69923047
品番
OH-G1706YP BL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥370,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥199,800
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con、鉄パネル用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
接続口径
暖房配管:R3/4(20A)
タイプ
1温度タイプ
種類
暖房専用
ガスの種類
石油ガス
リモコン
別売
設置形態
屋外据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
17.4
排水口径(Φmm)
Rp1/2(15A
関連資料:
(0.11MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。