SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(R) Rc
注文コード
69923194
品番
JSX11-SF101R-5G
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(1) 10
リード線取出方法
(G) グロメット
管接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(R) Rc
ブラケット
(-) なし
仕様
シール材質:(F) FKM、オリフィス径:(1) 1.6