モリヤマ化成
モリヤマ化成の 袋
モリヤマ化成の OPP袋
テープ付きOPP袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
幅(mm)
225
高さ(mm)
310+40
注文コード
69923196
品番
T- A4用【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
225
厚さ(mm)
0.03
色
透明
高さ(mm)
310+40
種類
平袋(テープ付)
入数(枚)
100
テープ
あり
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。 ・食品には使用できません。