※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100g×12個) 注文コード69923230 品番4902105033746【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,832 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別) アウトレット
¥2,6982,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天ぷらの包装形態が変わりました。より密封性が高まり、いつまでも天ぷらのサクサク食感が楽しめます。麺は風味・食感の良いぴんそばです。【東日本向け】

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別そば 質量(g)112 種類即席カップめん シリーズどん兵衛 内容量(g)100 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:380ml アズワン品番65-0481-52 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、デキストリン、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、魚粉、ねぎ、オニオン調味料、七味唐辛子、たん白加水分解物)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、pH調整剤、ベニコウジ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・さば・大豆を含む) アレルギーえび,小麦,そば,卵,乳,ごま,さば,大豆 入数(個)12 栄養成分(1食(100g)当たり)エネルギー:499kcal、たんぱく質:9.9g、脂質:25.9g、炭水化物:56.5g、食塩相当量:5.4g、ビタミンB1:0.33mg、ビタミンB2:0.29mg、カルシウム:151mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする