SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69923298
品番
JSX11-SN201N-5GS-B
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(1) 10
リード線取出方法
(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)
管接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(B) ブラケット付 (SUS)
仕様
シール材質:(N) NBR、オリフィス径:(2) 2.4