曜日別特売
965577-1 自動車用コネクタ カバー 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69923299

自動車用コネクタ カバー 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード69923299品番965577-1
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●タイプ:カバー●色:黒●コード番号:183-9080アズワン品番65-7552-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする