日泉ポリテック
日泉ポリテックの ポリ袋・ゴミ袋
日泉ポリテックの アスベスト廃棄用袋
アスベスト廃棄袋 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
厚さ×横×縦(mm)
0.15×450×600
注文コード
69923309
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,798
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さ×横×縦・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アスベストなどの有害物質を安全に収納するのに最適なポリ袋です。耐久性のある素材で作られており、漏れを防ぎ、内容物を保護します。
安全性と信頼性が高く、法令順守にも役立つ製品です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
アスベスト廃棄物回収専用処理袋
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエチレン
色
透明
サイズ
小
厚さ×横×縦(mm)
0.15×450×600
注意
※石綿廃棄は、アスベスト廃棄用袋を用いて透明と黄色の2種類で二重に袋詰めをしてから処分して下さい。