SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
(R) Rc
注文コード
69923377
品番
JSX21-SF402R-1GS
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(2) 20
リード線取出方法
(GS) 基板付グロメット (サージ電圧保護回路付)
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
(R) Rc
ブラケット
(-) なし
仕様
シール材質:(F) FKM、オリフィス径:(4) 4