※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69923458
品番
90ES【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,598
¥
3,698
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
呼び厚さ
SCH40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
黒・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.909
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
63.5
厚さT(mm)
5.2
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
65.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材