制電安全ロングブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード69923476 品番BSC-9525-28.0【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,598
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番206-5267 質量(g)1300 タイプロング サイズ(cm)28 材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布 機能軽量、クッション性、制電 JIS規格JIS S級 足幅EEE 材質(底部)ポリウレタン 材質(先芯)樹脂(S級) アズワン品番64-4653-66 靴タイプブーツ
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする