DFS3-1200-AC100VL デジタルフロースイッチ ParkerTAIYO 69923506

デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)流量レンジA:0.5〜5、流量レンジB:2.5〜25 電源電圧(V)AC100 出力仕様リレー出力 注文コード69923506 品番DFS3-1200-AC100VL
参考基準価格(税別)¥82,600 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は流量範囲・電源電圧・出力仕様など136種類から選べます 他の種類を見る
圧力範囲(MPa)0〜1.0 周囲温度(℃)0〜+50(但し、結露なきこと) 流体温度(℃)0〜+70(但し、凍結なきこと) 流量範囲(L/min)流量レンジA:0.5〜5、流量レンジB:2.5〜25 読取精度±5%fs 応答時間約500ms(警報出力) 流れ方向両方向 出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1) 質量(g)約1500 I/Oケーブル長さ(m)3 耐圧力(MPa)1.5 使用流体 種類金属ボディ 接続口径(Rc)Rc3/8 取付方向自由 流量中流量 電源電圧(V)AC100 出力仕様リレー出力 検出方式磁気近接 材質(本体)BC6(ニッケルめっき) 仕様●配管アダプタ:配管アダプタ不要●ヒステリシス:5%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする