SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
注文コード
69923578
品番
JSX21-SN403F-5DZ
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(2) 20
リード線取出方法
(DZ) DIN形ターミナル ・ ランプ付 (サージ電圧保護回路付)
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) なし
仕様
シール材質:(N) NBR、オリフィス径:(4) 4