SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:4.32W●奥行:25mm●風量:60cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5435
注文コード
69923606
品番
PF80252V1-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:4.32W●奥行:25mm●風量:60cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5435
アズワン品番
65-8086-07