※BN-7M43

BN-7M43-10-F-24【ワケあり】 4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ 日本精器 69923878 BN-7M43-10-F-24【ワケあり】 4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ 日本精器 69923878

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69923878 品番BN-7M43-10-F-24【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ポート数5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 バルブ形式2位置シングルソレノイド 寸法d1(mm)24 配管口径Rc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする