商品状態※理由あり(未使用・未開封)
吐出量(mL/ストローク)0.81/0.81
最大吐出量(L/h)6
最大吐出圧力(MPa)0.006
使用液薬品、地下水、地表水、飲料水他
トラスコ品番458-5046
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。
付属品ホース接続用コネクションセット
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(ガスケット)EPDM、(バルブボール)セラミック
質量(kg)2.4
騒音値(dB)-
設定範囲(流量)0.1-100%
ポンプヘッドPP
定格電源単相100-200V 50/60Hz