商品レビューを投稿する内容量1個仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3595注文コード69924130品番C01GH0818
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,408販売価格(税別)
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です