RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 6100
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000
注文コード
69924140
品番
IPSiO SP 6100【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,100
この商品は
印字可能枚数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
適合
IPSiO-SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330
種別
純正品
色
ブラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
トナーカートリッジ6100
適合機種メーカー
RICOH
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000