曜日別特売
C01GJ0818 手動バルブ NORGREN 69924157

手動バルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3606注文コード69924157品番C01GJ0818
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です

仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3606アズワン品番65-7972-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする