魔法のバス・トイレジェル 4L×4本入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4本×4L) 注文コード69924158 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水回り用酸性ジェル洗浄剤
無リンで酸性増粘型、スルファミン酸ベース!
有機酸主原料の水回り用増粘型酸性洗浄剤。
浴室、トイレ、キッチン、その他の水垢、黒ズミなどの汚れを塗り置きで落とす!

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●容量:4L×4 アズワン品番65-9395-60 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする