曜日別特売
No.451【ワケあり】 パックテープ NO.451 寺岡製作所 69924176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パックテープ NO.451

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(40巻)テープ幅(mm)75注文コード69924176品番No.451【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥48,98039,980

薄く丈夫、かつ強粘着です。
低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。
包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。
油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。

用途
小荷物・小包などの梱包。
段ボール梱包。
収納箱などの封緘。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)クリームテープ幅(mm)75テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.07基材PPフィルム粘着剤ゴム系粘着力8.24[840]N/25mm[gf]特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タイプテープのみ伸度(%)120基材厚さ(mm)0.04伸び(%)120主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.63引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))166.7粘着力(N/25mm[gf])8.24[840]引張強度(N/25mm[kgf])117.7[12.0]芯径(inch)3特性耐寒粘着タイプ強粘着テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする