Festo
Festoの 方向制御機器
Festoの 直動式ソレノイドバルブ
手動バルブ G 1/4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69924209
品番
MS4-EM1-1/4-S-Z
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Festo アダプタは、吸引カップを中空シリンダピストンロッドタイプコードは AD です
仕様
●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2523
アズワン品番
65-8038-09