加賀屋産業
加賀屋産業の その他防災用品
蹴破り板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
69924411
品番
0870-02【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
避難訓練用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ケイ酸カルシウム板
質量(kg)
約2.3
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
840×600×5