ステンレス工具箱(角型700・730)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69924447 品番 633730K【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) アウトレット
¥44,98036,980
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 材質SUS304 寸法W(mm)(上)730 寸法D(mm)312 寸法H(mm)300 寸法d(mm)300 適合品番7100STB-FH 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52936513
2022-08-09
用途:
破損したので交換。
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ステンレス工具箱(角型730)を購入しました。前回購入時には、角型730ステンレス製の展開が無かったかと記憶しています。今回購入でき良かったです。ステンレス製は、錆びず、見た目にも綺麗です。これから取り付けますので改善点に付いてはあるようでしたらレビューします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする