JSY1240T-5MZE JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69924524

JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード69924524 品番JSY1240T-5MZE
参考基準価格(税別)¥10,420 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など70種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 切換方式(2) 2位置ダブル マニュアル(E) プッシュターンロック式手操作形 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする