JSY1340RT-5MOZ JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69924549

JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし 仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、リード線取出し方法:(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード69924549 品番JSY1340RT-5MOZ
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など70種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、リード線取出し方法:(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする