ゴムクッションロール 縞鋼鈑柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69924745 品番 GR1005
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

薬品や油に強いNBR素材のクッションです。
滑り止め、傷防止、振動防止に最適です。
厚み5mmの柔らかな素材で表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。
抜群のクッション性で、耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
粘着付きタイプは簡単に床面や対象物に貼り付けられます。

用途
設備や機械のすべり止め、傷防止、振動防止、衝突対策に。
立ち作業の疲労軽減、すべり止め対策に。
トラスコ品番717-4994 材質ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm)5000 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 タイプ粘着なし
関連資料:(1.34MB)
注意
※サイズ、重量に±10%の公差が生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする