予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69924885 品番SEC-S-M1080P-7LP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録
レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能
撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる
200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影
サイコロ型の小型軽量カメラは、ビス止めか両面テープで固定できるため簡単設置(大がかりな工事が不要)
オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる

用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の監視・記録に 仕様夜間フルカラーあり 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約180×125×60 質量(g)カメラ:40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:305 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 設定方式操作ボタン、リモコン 入力信号AHD×2チャンネル 解像度200万画素 スピーカーあり 出力信号AHD コネクタRCA 動作温度(℃)カメラ:-20〜50、モニター:0〜50 画素数1024×600Pixel 画角約130°(対角) モニターサイズ7INCH TFT LCD 対応microSDカード4〜128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売 防水IPX7
注意
※設置前に仮接続のうえ動作確認をしてください
※マイクロSDカード・マイクは別売になります
※2台目のカメラは、ハイビジョン(100万画素)での撮影になります
※同感検知のトリガーは、1台目のカメラに準じます(別々の設定はできません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする