ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
予測録画機能付き貼るだけ小型防犯カメラセット増設カメラ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69924901
品番
SEC-S-M1080P-CAM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
100万画素(ハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影
IPX7相当の防水性能で屋外設置も可能(ただし、ケーブル接続部は養生が必要)
用途
事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の撮影に
仕様
夜間フルカラーあり
寸法(mm)
カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
質量(g)
カメラ:40(ケーブル・スタンド含む)
解像度
100万画素
出力信号
AHD
コネクタ
RCA
動作温度(℃)
カメラ:-20〜50
画角
約130°(対角)
防水
IPX7
注意
※設置前に仮接続のうえ動作確認をしてください
※2台目のカメラは、ハイビジョン(100万画素)での撮影になります
※同感検知のトリガーは、1台目のカメラに準じます(別々の設定はできません)