SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
JSY11M-1P - 給排気ブロックアセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
給排気ブロックアセンブリ仕様:(10) フラットケーブル(26極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径:(C8) o8用ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付
コネクタ取出方向
(1) コネクタ上向き
注文コード
69924978
品番
JSY11M-1P-10A1-C8
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コネクタ取出方向
が
185
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
給排気ブロックアセンブリ仕様:(10) フラットケーブル(26極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径:(C8) o8用ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付
コネクタ取出方向
(1) コネクタ上向き