トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]の ドリル
トップマン[工具・金物]の 木工用
トップマン[工具・金物]の 木工用ドリル
超硬精密ドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69925305
品番
4000565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
プリント基板や装飾品の加工に
付属品
樹脂ケース
材質
特殊超硬合
軸径(Φmm)
3.2
寸法(mm)
0.3-1.2
セット数
10本組
注意
※ホビールーターで使用する際は、回転数12000min1以下で使用してください。
※確実にチャックを締め、ガタッキ、緩みのない事を確認してから使用してください。
※軽く押す程度で使用してください。力を掛けすきると析れたり曲がったりして危険です。
※錐部以上での穴あけはしないでください。
※必ず切削物に対して垂直になるように使用してください。
※使用後はケースに入れ、子供の手の届かない所に保管してくたさい。
※必ず保護具を着用してください。