トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]の ホールソー・コアドリル
トップマン[工具・金物]の ホールソー
トップマン[工具・金物]の ホールソーセット品
木工用ホールソー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69925427
品番
7015055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ベニヤ・コンパネ・石こうボードの穴あけに
仕様
鬼刃 6枚刃
寸法(mm)
50
穴あけ能力(mm)
32/38/45/51/57/63
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2100
六角軸対辺(mm)
8
注意
※ご使用前には、注意事項をお読みください。
※インパクトドリル、振動ドリル、ハンマードリル、椎茸ドリルではご使用できません。
※2,100回転/分以上で使用せず、できるだけ低速でご使用ください。
※保護具を着用してください。
※電動工具の取扱説明書を読み、安全作業を心がけてください。
※ご使用後のドリル・刃は高温です、ご注意ください。