伸縮ポール 匠ポール 2.4m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69925487 品番M26620
参考基準価格(税別)¥16,160 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルミ製の軽くてコンパクトな伸縮ポールです。
日本語の「匠」から名付けられました。
親指でボタンを押すだけでロック解除ができ、これまでのようにポールを回して伸縮する動作がいりません。
ポールの片面が平らで、立て掛けたり置いたりする際に転がりません。

仕様●全長(m):1〜2.4●最短1m●材質/仕上:本体/アルミニウム、ハンドル・ロック/ポリプロピレン、POM●セット内容/付属品:ユニバーサルコーン●原産国:中国●コード番号:362-6183 アズワン品番67-2215-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする